Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact D-ST 6-TWIN Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4981-142749
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.2 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
4.4 g
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,31*
€ 0,42*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,43*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3268*
€ 0,4468*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3269*
€ 0,4469*
7 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,3343*
€ 0,4543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3030420
ab € 0,265*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030433
ab € 0,27*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030527
ab € 0,30*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,39*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036644
ab € 0,32*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,2257*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030462
ab € 0,28*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,272*
Ähnlich
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,30973*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.