|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-27065506 Herst.-Nr.: 171388 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Blinklichtmodul, Farbe gelb, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | AC, Gleichstrom | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Technische Details | Diffuser Farbe | Gelb |  | Platzierung | Universal |  | Lampentyp | LED |  | Formfaktor | Rund |  | Lampen Schutzart | Diffusor |  | Winkel | 360 ° |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Signalblinkleuchte, Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, led dauerleuchte |
|  |  |
| |