Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 969-2 UA WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 969-2 UA WW Weiß
JUNG LS 969-2 UA WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27060015
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-2UAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-2UA
ab € 9,52*
Ähnlich
Jung
AL2969-2UAAN
ab € 9,45*
Ähnlich
Jung
ES2969-2UA
ab € 9,45*
Ähnlich
Jung
LS969-2UA
ab € 3,06*
Ähnlich
Jung
LS969-2UALG
ab € 5,52*
Ähnlich
Jung
LS969-2UASW
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.