Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 582 GL WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 582 GL WW Weiß
JUNG AC 582 GL WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27058718
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC582GLWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
155 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.