Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 5627 Auto-Glühbirne R5W 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 5627 Auto-Glühbirne R5W 5 W
Osram 5627 Auto-Glühbirne R5W 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27058474
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     5627
EAN/GTIN:
     4050300838335
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Produktvorteile -Erstausrüsterqualität -Große Produktpalette -Verlässliche Qualität Anwendungsgebiete -Positions- und Standlicht -Blinklicht, Bremslicht, Nebelscheinwerfer, Rücklicht -Kennzeichen- und Seitenpositionslichter Produkteigenschaften -Originalersatzteile
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
R5W
Leistung
5 W
Sockel
BA15s
Eingangsspannung
24 V
Lichtleistung
50 lm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (cm)
3.75 cm
Gewicht
6.02 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300926001
ab € 0,87*
Ähnlich
Osram
4050300838489
ab € 0,28*
Ähnlich
Osram
4008321094988
ab € 3,62*
Ähnlich
Osram
4008321095756
ab € 0,37*
Ähnlich
Osram
4050300647609
ab € 0,365*
Ähnlich
Osram
4050300838366
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300925448
ab € 0,81*
Ähnlich
Osram
4050300925585
ab € 0,375*
Ähnlich
Osram
4050300831459
ab € 0,33*
Ähnlich
Osram
4050300838120
ab € 0,30*
Ähnlich
Osram
4050300925462
ab € 1,63*
Ähnlich
Osram
4050300838090
ab € 0,38*
Ähnlich
Osram
4050300838069
ab € 0,42*
Ähnlich
Osram
4050300925523
ab € 0,67*
Ähnlich
Osram
4050300838038
ab € 0,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.