Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-2836890 Herst.-Nr.: 1480000000 EAN/GTIN: 4008190179175 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | PCB-Anschluss | | Material | Kupfer | | Produktfarbe | Silber | | Betriebstemperatur | -50 - 100 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.578 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139N | | | | 3000 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 0,242* | € 0,262* | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 293,61* | € 320,10* | | | | | 63 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 298,16* | € 324,91* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 65,00* | ab € 303,00* | € 330,18* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 315,69* | € 343,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück | Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 786,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|