Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 344.170 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 344.170 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Bachmann 344.170 Verlängerungskabel 5 m 1 AC-Ausgänge Draußen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27054913
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     344.170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren, Gummi
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.