Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2054-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2054-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2054-0TK53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27053611
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD20540TK53
EAN/GTIN:
     4011209512047
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=16, P/AC-23A BEI 400V=7,5KW FRONTBEFESTIGUNG ZENTRALLOCHBEFESTIGUNG DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
116.5 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
209 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Schaltleistung
340 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
690 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3LD92864A
ab € 1,54*
Zubehör
Siemens
3LD92005BF
ab € 13,75*
Zubehör
Siemens
3LD92005B
ab € 7,74*
Zubehör
Siemens
3LD92560A
ab € 15,70*
Zubehör
Siemens
3LD92002B
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.