Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 5830 NA WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 5830 NA WW Weiß
JUNG AS 5830 NA WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27053606
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS5830NAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.5 mm
Höhe
80.5 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS5820NA
ab € 6,21*
Ähnlich
Jung
AS5820NAWW
ab € 6,32*
Ähnlich
Jung
AS5830NA
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.