Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix GTF 76/ 48 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix GTF 76/ 48 Anschlussblock Grau
Phoenix GTF 76/ 48 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27052779
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3121025
EAN/GTIN:
     4017918092924
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Erdtrennklemme mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
20 - 8
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
64.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,698*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,728*
€ 36,56632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,028*
€ 35,73332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,698*
€ 32,96062
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1421659
ab € 0,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
1421633
ab € 0,3442*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,11*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,7112*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,349*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.