Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2983 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2983 Schwarz
JUNG AL 2983 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27051157
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
223 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,81*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,47*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,31*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,84*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 583,44*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,96*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,51*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,70*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,43*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 47,79*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,60*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,91*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 139,06*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.