Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 590 KO5 AL Lichtschalter Duroplast Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 590 KO5 AL Lichtschalter Duroplast Aluminium
JUNG A 590 KO5 AL Lichtschalter Duroplast Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050898
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590KO5AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Kontroll Wippe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Duroplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 475,32*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 44,98*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 41,88*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 816,43*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 593,75*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 162,00*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 340,30*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 238,44*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 48,41*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 48,24*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 51,75*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 81,65*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 83,37*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 136,76*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 162,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.