Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 BF WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 BF WW
JUNG CD 590 BF WW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050889
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590BFWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Produkte
501 U, 502 U, 503 U, 506 U, 507 U, 501-20 U, 506-20 U, 507-20 U, 502 TU, 506 TU, 507 TU, 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U, 531-41 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.