Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 591 L WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 591 L WW Weiß
JUNG AS 591 L WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27050116
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS591LWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe mit Symbol "Licht" für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS591K
ab € 3,30*
Ähnlich
Jung
AS591KWW
ab € 3,25*
Ähnlich
Jung
AS591L
ab € 3,32*
Ähnlich
Jung
AS591T
ab € 3,38*
Ähnlich
Jung
AS591TWW
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.