Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-907 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 282-907 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049028
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungsblock
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
74.5 mm
Höhe
32.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,203*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,763*
€ 3,28797
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 4,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-325
ab € 0,28685*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.