Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3LD2064-0TB53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3LD2064-0TB53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Siemens 3LD2064-0TB53 Elektroschalter 3P Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27048591
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD20640TB53
EAN/GTIN:
     4011209512122
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
NOT-AUS-SCHALTER 3-POLIG IU=16, P/AC-23A BEI 400V=7,5KW 1 N-KLEMME + 1 PE-KLEMME ISOLIERSTOFFGEKAPSELT, IP65 DREHANTRIEB ROT/GELB (NOT-AUS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
465 g
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Schaltleistung
340 A
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Rot, Gelb
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung (min)
400 V
Spulenspannung (max)
690 V
Zertifizierung
CSA, UL, VDE, EAC, CE, LRS
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH10000AF00
ab € 0,64*
Zubehör
Siemens
3LD92405D
ab € 10,77*
Zubehör
Siemens
3LD92805D
ab € 10,01*
Zubehör
Siemens
3LD92805DF
ab € 16,89*
Zubehör
Siemens
3LD92405DF
ab € 19,10*
Zubehör
Siemens
3LD92005CF
ab € 13,82*
Zubehör
Siemens
3LD92005C
ab € 7,77*
Zubehör
Siemens
3LD92006C
ab € 8,68*
Zubehör
Siemens
3LD92002C
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.