Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 282-607 Anschlussblock 2P Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 282-607 Anschlussblock 2P Grün, Gelb
Wago 282-607 Anschlussblock 2P Grün, Gelb
Wago 282-607 Anschlussblock 2P Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27047893
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grün, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
31.5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,203*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,683*
€ 3,19277
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-143
ab € 7,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-316
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-327
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,33951*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.