Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZL3EL26 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZL3EL26 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZL3EL26 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27046641
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZL3EL26
EAN/GTIN:
     3250617723794
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
3
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 720,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,66*
€ 928,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,56*
€ 924,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,16*
€ 887,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,32*
€ 857,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.