Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 5820 NA WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 5820 NA WW Weiß
JUNG AS 5820 NA WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045973
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS5820NAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
151.5 mm
Höhe
80.5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, jung abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS5820NA
ab € 6,22*
Ähnlich
Jung
AS5830NA
ab € 9,67*
Ähnlich
Jung
AS5830NAWW
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.