Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 584 WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 584 WW Weiß
JUNG AS 584 WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045967
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS584WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Höhe
293.5 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,80*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,79*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 3,15*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 3,12*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 4,48*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 5,25*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 15,04*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 13,17*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.