Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 969-2 NAUA WW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 969-2 NAUA WW Weiß
JUNG LS 969-2 NAUA WW Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045768
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-2NAUAWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO, UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6, MK-POF-2UAE
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-2NAUAAN
ab € 11,31*
Ähnlich
Jung
AL2969-2NAUA
ab € 11,29*
Ähnlich
Jung
ES2969-2NAUA
ab € 11,30*
Ähnlich
Jung
LS969-2NAUASW
ab € 7,43*
Ähnlich
Jung
LS969-2NAUA
ab € 4,89*
Ähnlich
Jung
LS969-2NAUALG
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.