Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1307 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044923
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
3-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
59.2 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,623*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62389*
€ 3,12243
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42389*
€ 2,88443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37389*
€ 2,82493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24389*
€ 2,67023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,903*
€ 2,26457
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,623*
€ 1,93137
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 0,974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-006
ab € 1,5435*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.