| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-27044878 Herst.-Nr.: XB6AV3BB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 18 mm | | Länge (mm) | 57 mm | | Gewicht | 15 g | Leistungen | Lichtfarbe | Grün | | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C | | Zertifizierung | EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14 | Technische Details | Spannung | 12 - 24 V | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | | Gehäusematerial | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampe grün 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v |
| | |
| |