Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 780-452 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 780-452 Anschlussblock Grau
Wago 780-452 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4981-248655
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.5 mm
Tiefe
6 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,48*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,4065*
€ 0,5365*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,34*
€ 0,56*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4371*
€ 0,5771*
2 Tage
123
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,34729*
€ 0,57729*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-453
ab € 0,45*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-454
ab € 0,56*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-455
ab € 0,42*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
780-456
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.