Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1407 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2001-1407 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1407 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1407 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2001-1407 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044045
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
4-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,2912*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27856*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1493
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.