Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9524.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9524.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9524.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27043886
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9524.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
254 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9550000
ab € 13,805*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,22*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.