Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9518.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9518.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9518.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27043881
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9518.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
182 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
180 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9548000
ab € 6,43*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,26*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.