Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PLA-Filament


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim PLA-Filament
Verbatim PLA-Filament
Verbatim PLA-Filament
Verbatim PLA-Filament
Verbatim PLA-Filament
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27042954
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55268
EAN/GTIN:
     0023942552680
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
  • Hochleistungs-Polyactid (PLA) für die Materialextrusion
    - Biopolymer auf pflanzlicher Basis
    - Gute Bearbeitbarkeit nach dem Druck
    - Geruchlos
    - Hauptanwendungsbereiche: Konzeptmodellierung für Lebensmittelverpackungen, Transportbehälter, Medizin-/Hygieneprodukte, Gehäuse, Ausbildung
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Genauigkeit
0.05 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dicke
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.