Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9521.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9521.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9521.100 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27042029
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9521.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
180 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9549000
ab € 5,4875*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,22*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.