Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-638 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-638 Feldbus-Modul
Wago 750-638 Feldbus-Modul
Wago 750-638 Feldbus-Modul
Wago 750-638 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035197
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-638
EAN/GTIN:
     4045454569105
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
2 Vor-/Rückwärtszähler; 16 Bit; 500 Hz Die Busklemme besitzt zwei Zähler, die unabhängig voneinander binäre Impulse von DC 24 V zählen. Der jeweilige Zählerstand wird über das installierte Bussystem an die Steuerung übergeben. Die Zähler können über die Steuerbytes gesetzt, zurückgesetzt und gesperrt werden. Die Zählrichtung wird ebenfalls über die Steuerbytes bestimmt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
48 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
24 V
Stromverbrauch (intern)
10 mA
Stromaufnahme (Feldseite)
8 mA
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Schaltfrequenz (max.)
0.5 kHz
Streifenlänge (max.)
9 mm
Brandlast
1.23 MJ
Entkopplung
0.5 kV
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Zertifizierung
CE EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 325,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.