Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 3U-3098-S Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27033714
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887176
EAN/GTIN:
     4260133128088
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Computer Gehäuse
Computer Tower
Klassisches 19" Rack mit viel Platz für div. Laufwerke.

Die Laufwerkskäfige sind mit wenigen Handgriffen entnehmbar und ermöglichen so eine entspannte Montage der Laufwerke. Fünf Einbauslots in voller Bauhöhe sowie eine Einbaumöglichkeit für ein ATX Netzteil runden das Bild ab.

Dank der abschließbaren Türen in der Front, sind die externen Laufwerke vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Integrierte Staubfilter sorgen für saubere Luft und ein einwandfreies Kühlverhalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
11120 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
5
Anzahl der 5,25
4
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
5
Anzahl der externen 5,25
4
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, HDD
Zertifizierung
RoHS, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
485 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
9340 g
Materialdicke
1.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Installierte Lüfter hinten
2x 80 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.