Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß
HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß
HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß
HomeMatic HM-LC-Sw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27007247
Hersteller:
     HomeMatic
Herst.-Nr.:
     141130
EAN/GTIN:
     4047976411306
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
EIB-Zwischenstecker
KNX-Zwischenstecker
Schaltaktor im Zwischensteckergehäuse zum Schalten von angeschlossenen Verbauchern über Funk

- Schnell und ohne Werkzeug montiert - nach dem Einstecken in die Steckdose sofort betriebsbereit
- Einfache Bedienung - direkt am Gerät möglich oder über die WebUI der Zentrale CCU2
- Anlernen mehrerer Fernbedienungen möglich
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Aktueller Schaltzustand des Gerätes wird durch LED signalisiert
- Ein- bzw. Ausschaltverzögerung sowie Ein- bzw. Ausschaltdauer einstellbar
- Robuste Ausführung: 40.000 Schaltzyklen bei cosφ=1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
162 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kompatible Steckertypen
CH
Stromstärke (maximal)
10 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.