Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell 02165 maßstabsgetreue modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell 02165 maßstabsgetreue modell
Revell 02165 maßstabsgetreue modell
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26989859
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     02165
EAN/GTIN:
     4009803021652
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Die amerikanischen Big Boys gehören zu den längsten und größten jemals gebauten Serien-Dampflokomotiven der Welt. Während der späten 30er Jahre nutzte Union Pacific oftmals Hilfslokomotiven um Züge von Ogden, Utah nach Wasatch über einen steilen Pass zu ziehen. U.P. wollte dieses System vereinfachen und beauftragte die eigene Entwicklungsabteilung eine neue Lokomotive zu entwerfen, die einen 3.600 t-Zug (bis max. 4.200 t) den steilen Pass hinaufziehen konnte. Die 25 Big Boy-Lokomotiven wurden in 2 Gruppen gebaut. Die erste Gruppe, genannt Klasse 1, wurde ab 1941 gebaut. Die zweite Gruppe (Klasse 2) wurde in 1944 gebaut. Der letzte Güterzugtransport der durch eine Big Boy-Lok bewältigt wurde, fand im Juli 1959 statt. Die meisten Big Boy wurden in 1961 außer Dienst gestellt.

- Einteilige Kesselnachbildung
- Separate Rauchklappe
- Detaillierter Lokführerstand
- Bewegliche Lenkgestelle
- Detaillierte Antriebsräder
- Detailliertes Antriebsgestänge
- Frontschutzgitter
- Detaillierter Kohletender mit Leitern
- Fein detaillierte Gleisnachbildung (ca. 48 cm)
- Abziehbilder für 2 Versionen der Union Pacific
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
464 mm
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Weitere Suchbegriffe: dampflok h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.