Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Secvest Funk-Glasbruchmelder (Art.-Nr. FUGB50000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Secvest Funk-Glasbruchmelder (Art.-Nr. FUGB50000)
ABUS Secvest Funk-Glasbruchmelder (Art.-Nr. FUGB50000)
ABUS Secvest Funk-Glasbruchmelder (Art.-Nr. FUGB50000)
ABUS Secvest Funk-Glasbruchmelder (Art.-Nr. FUGB50000)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26983711
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUGB50000
EAN/GTIN:
     4043158057713
Suchbegriffe:
Fenster Glasbruchsensor
Glasbruchmelder
Glasbruchsensor
glasbruchmelder abus
Sichere Detektion von GlasbruchDer akustische Secvest Funk-Glasbruchmelder detektiert das spezifische Gerusch zerbrechender Fensterscheiben und meldet den Glasbruch der Secvest Alarmzentrale.Intelligente Zwei-Stufen-DetektionDie Detektion der charakteristischen niederen und hochfrequenten Tonanteile von klirrendem Glas erfolgt in zwei Stufen: Einem steilen Amplitudenanstieg whrend des Glasbruchs folgt eine abgeschwchte Amplitude, ausgelst durch das Aufschlagen der herunterfallenden Glasscherben. Erst Glasbruch, dann Aufprall der Scherben nur wenn diese Kriterien erfllt sind, informiert der Melder die Alarmzentrale, die daraufhin Alarm auslst. Die Gefahr von Falschalarmen wird so minimiert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Funkfrequenz
868.6625 MHz
Maximum Innenabstand
9 m
Umgebungstemperatur (min.)
-10 °C
Umgebungstemperatur (max.)
55 °C
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
140 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
CR2
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Weitere Suchbegriffe: fenster glasbruchsensor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.