Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara BMW M4 Coupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara BMW M4 Coupe
Jamara BMW M4 Coupe
Jamara BMW M4 Coupe
Jamara BMW M4 Coupe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26966631
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     404566
EAN/GTIN:
     4042774411640
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Highlights:
- Detailgetreuer Innenraum 1/14

Funktionen:
- Vorwärts/rückwärts
- Links/rechts
- Stop
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Auto
Produktfarbe
Weiß
Frequenzband
0.04 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.