Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0141A Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0141A Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0141A Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0141A Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0141A Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26865725
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0141A
EAN/GTIN:
     4052792034196
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb hubs logilink
Produktinformationen "USB 2.0 Hub, 4-Port, Metall" von LogiLink
USB 2.0 Hub mit 4-Ports im schwarzen Metall Gehäuse ist kompatibel zum USB 2.0 Standard und unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s. Eine LED Anzeige signalisiert den Zustand des Gerätes. Ein separates Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind bereits im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
340 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
2 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.