Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic PP 3570 C Multi-Kocher 1500 W Schwarz, Grau, Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic PP 3570 C Multi-Kocher 1500 W Schwarz, Grau, Transparent, Weiß
Clatronic PP 3570 C Multi-Kocher 1500 W Schwarz, Grau, Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26849522
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263656
EAN/GTIN:
     4006160636567
Suchbegriffe:
Keramik-Bratpfanne
Keramik-Pfanne
Keramikpfanne
Elektrische-Bratpfanne
  • Partypfanne zum Kochen, Braten, Dünsten, Auftauen und Warmhalten
  • Schnelles Erhitzen und langes Warmhalten
  • Abnehmbare Zuleitung mit stufenlos regelbarem Thermostat
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Transparent, Weiß
Einfach zu säubern
Ja
Merkmale
Leistung
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
90 mm
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,8261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,9931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.