Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ACT105 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ACT105 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink ACT105 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26843329
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ACT105
EAN/GTIN:
     4052792026696
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Das Kabelrangierpanel sorgt für Ordnung und kann in alle 10" Schränke mit einer 239 mm Ebene eingebaut werden. Zur einfachen Befestigung in den senkrechten Profilschienen. - Gewicht: 460g - Rangierpanel zur geordneten, übersichtlichen horizontalen Kabelführung - 1 Höheneinheit in der 10"-Ebene - 3 Kunststoffbügel zur Kabelführung - Panel aus 1,5mm Stahlblech, hellgrau oder schwarz lackiert - inkl. Befestigungsset
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
300 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 Zoll
Breite
254 mm
Tiefe
44 mm
Gewicht
460 g
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.