Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM 10 FM Audio-Kabel 10 m XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cordial CFM 10 FM Audio-Kabel 10 m XLR Schwarz
Cordial CFM 10 FM Audio-Kabel 10 m XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26821342
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM10FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 2
XLR
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 10m, xlr kabel, xlr kabel cordial
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,98* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.