Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF4004007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF4004007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF4004007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Hager LF4004007035 Kabelrinnensystem 2 m PVC
Artikel-Nr.:
     721-01305710
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF4004007035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm lichtgrau
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
900 mm²
Material
PVC
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Breite
40 mm
Höhe
40 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
110
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,51*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,49*
€ 3,72*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,82*
€ 4,22*
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 2,86*
€ 4,27*
4 Tage
1270
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 3,10*
€ 4,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M58027035
ab € 5,46*
Zubehör
Hager
M58017035
ab € 5,52*
Zubehör
Tehalit
LF4004047035
ab € 5,58*
Zubehör
Tehalit
LF4004087035
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.