Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211X-16-20 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211X-16-20 Stromunterbrecher
ABB E211X-16-20 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26804425
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703110R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter 250v 16a
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
67.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 16a
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703100R0001
ab € 15,00*
Ähnlich
ABB
2CCA703101R0001
ab € 15,19*
Ähnlich
ABB
2CCA703116R0001
ab € 27,68*
Ähnlich
ABB
2CCA703111R0001
ab € 21,29*
Ähnlich
ABB
2CCA703115R0001
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.