Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211X-16-10 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211X-16-10 Stromunterbrecher
ABB E211X-16-10 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26802329
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703100R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
abb ausschalter 250v 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
40 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 16a
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703110R0001
ab € 17,85*
Ähnlich
ABB
2CCA703101R0001
ab € 15,26*
Ähnlich
ABB
2CCA703116R0001
ab € 27,54*
Ähnlich
ABB
2CCA703111R0001
ab € 21,21*
Ähnlich
ABB
2CCA703115R0001
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.