Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia LCD 908 Jumbo Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia LCD 908 Jumbo Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Olympia LCD 908 Jumbo Taschenrechner Desktop Display-Rechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26788216
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     4689
EAN/GTIN:
     4030152046898
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner im DIN A4-Format Supergroße Tasten und sehr großes Display 8-stelliges LC-Display - Soft-Tastenfeld für schnelle und sichere Eingabe - Kombinierter Batterie/Solarzellenbetrieb - mit Auto Power Aus - Grundrechenarten (+, -, x, ./.) - Speicherfunktionen (M+, m-, MRC) - Korrektur (C, CE) - Vorzeichenwechsel (+/-) - Wurzelrechnung (√) - Prozentrechnung (%) - Displaygröße: 147 x 31 mm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
520 g
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
25 Schlüssel
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
294 mm
Gewicht
433 g
Leistungen
Steuerberechnung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84701000
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display klappbar
Ja
Anzeigegerät
147 x 31 mm
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.