| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26773662 Herst.-Nr.: 240552 EAN/GTIN: 4033874240551 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220 x 110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster und Innendruck. Material und Papiergewicht: Papier, holzfrei Offset, 80 g / qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 1000 Stück. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | DL (110 x 220 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Papier | | Mediengewicht | 80 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge c5/6 haftklebung mit fenster 80g weiß innendruck, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung |
| | |
| |