Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5456C Briefumschlag C6 (114 x 162 mm) Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/cla5456c_a01.jpg
images/web_details/cla5456c_a01.jpg
images/web_details/cla4104c_s1.jpg
images/web_details/cla5446c_s1.jpg
images/web_details/clairefontaine_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26772760
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5456C
EAN/GTIN:
     3329680545609
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C6 (114 x 162 mm)
Produktfarbe
Gelb
Papierformat
C6 (114 x 162 mm)
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.