Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1024D Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-1024D Unmanaged
D-Link DGS-1024D Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-266843
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1024D/E
EAN/GTIN:
     7900692699120
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der unmanaged Desktop-Switch DGS-1024D bietet 24 Plug&Play-Anschlüsse für kleine Büros, Arbeitsgruppen- und Abteilungsnetzwerke mit 10/100Mbit oder 10/100/1000Mbit. Das typische Einsatzgebiet für diesen unmanaged Switch sind Segmente mit begrenzten Anforderungen, bei denen weder Konfiguration noch Netzwerkmanagement benötigt werden.

Geschwindigkeiten bis zu 2000Mbit/s (Full-Duplex) sowie Flow-Control gemäß IEEE 802.3x sorgen für schnelle und kontinuierliche Datenübermittlungen. Für zeitkritische Anwendungen unterstützt der Desktop-Switch das Protokoll 802.1p (QoS). 19" Einbaumaterial ist zusätzlich im Lieferumfang enthalten.

Energiesparende Funktionen

Mit D-Link Green integrieren wir energiesparende Funktionen in den DGS-1024D. Einsparungen von bis zu 44 % lassen sich so realisieren, ohne Einbußen hinsichtlich Leistung und Funktionalität. Die Betriebskosten werden reduziert und durch eine geringere Wärmeabgabe wird die Lebensdauer des Switches verlängert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Versandkartonshöhe
431 mm
Versandkartonsbreite
284 mm
Versandkartonslänge
543 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
32 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
32 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
13040 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.7 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
280 x 180 x 44 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
391 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
2428 g
Netzwerk
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,04*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 16,05*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.