Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 90709 LWL-Steckverbinder SC/SC Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 90709 LWL-Steckverbinder SC/SC Metallisch
Tecline 90709 LWL-Steckverbinder SC/SC Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26641951
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     90709
EAN/GTIN:
     4048889001639
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
  • SC Duplex Buchse an SC Duplex Buchse
  • Ausführung: Singlemode
  • Gehäuse: Metall
  • Ferrule: Keramik
  • mit 2 Befestigungsschrauben M2 x 10
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
SC/SC
Produktfarbe
Metallisch
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Metall
Zwingenmaterial
Zirkonia-Keramik
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.