Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 510 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 510 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau
Genie 510 Taschenrechner Tasche Einfacher Taschenrechner Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26582712
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10274
EAN/GTIN:
     4015468102742
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • 8-stelliger Taschenrechner
    - Standard-Ausstattung: Speicher
    - Wurzel- und Prozentrechnung
    - Vorzeichenwechseltaste
    - kompakte Größe
    - Dual-Power
    - Maße: ca. 9,5 x 6,0 x 0,5 cm
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
95 mm
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sharp
EL-233S
ab € 2,06*
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.