Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL1807507030 Schaltkastenzubehör Untere Dichtung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager SL1807507030 Schaltkastenzubehör Untere Dichtung
Hager SL1807507030 Schaltkastenzubehör Untere Dichtung
Hager SL1807507030 Schaltkastenzubehör Untere Dichtung
Artikel-Nr.:
     721-01301280
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1807507030-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm steingrau
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Höhe
18 mm
Länge (mm)
2000 mm
Technische Details
Typ
Untere Dichtung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
PVC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
106
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 11,52*
2
pro Meter
€ 4,80*
ab € 8,18*
€ 11,55*
4 Tage
400
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,74*
€ 12,32*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 12,40*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,05*
€ 12,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,52*
€ 13,71
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,54*
€ 12,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,96*
€ 11,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.