Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 90744 LWL-Steckverbinder LC/LC Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 90744 LWL-Steckverbinder LC/LC Metallisch
Tecline 90744 LWL-Steckverbinder LC/LC Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26571119
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     90744
EAN/GTIN:
     4048889021811
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
  • LC Duplex Buchse an LC Duplex Buchse
    - für SC Simplex Ausbruch
    - Ausführung: Singlemode
    - Gehäuse: Metall
    - Ferrule: Keramik
    - mit 2 Befestigungsschrauben M2 x 10
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Metallisch
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Metall
Zwingenmaterial
Zirkonia-Keramik
Duplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.